text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Referência 5Z184176
Isolado Sim
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da mandíbula (mm) 46
Design do punho Outro

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da mandíbula (mm) 46
Design do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes lisos para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Escala de ajuste prática: Uma escala cortada a laser (métrica e imperial) permite o pré-ajuste para a largura entre planos. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nas arestas de superfícies sensíveis. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam uma aderência mais sólida, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. - Espessura do mordente (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da junta (B3): 14,0mm- Espessura das pontas (B1): 8,0mm- Posições de ajuste: 19- Capacidades para porcas: Ø 2- Capacidades para porcas: 52mm

Números do artigo

Referência 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 86 06 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.