text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Referência 6O822360
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 200
Corte saliente Sim
Material Aço
Gama de tiras AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diâmetro da gama de tiras (mm) 15 - 15
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 200
Corte saliente Sim
Material Aço
Gama de tiras AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diâmetro da gama de tiras (mm) 15 - 15
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.5 - 2.5
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Código pautal 82032000
Type Electrical Installation Pliers

Números do artigo

Referência 6O822360
EAN 4003773075080
UBB 500513362821
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 13 82 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.