text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-montagetang lengte 200 mm gepolijst meercomponentenhulzen met openingsve


Alicates para instalações eléctricas 6 funções num só alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior com corte livre nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a alavanca de bloqueio activada mantém os gumes fechados enquanto as outras funções permanecem activas. A aresta de corte permanece fechada e protegida... - Capacidade de corte do cabo de cobre de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummer 2Q012040
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik AWG 1/0 - 1/0 AWG
Stripbereik diameter (mm) 15 - 15
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Type Installation Pliers

Omschrijving

Alicates para instalações eléctricas 6 funções num só alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior com corte livre nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a alavanca de bloqueio activada mantém os gumes fechados enquanto as outras funções permanecem activas. A aresta de corte permanece fechada e protegida... - Capacidade de corte do cabo de cobre de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 13 92 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.