text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WRENCH 250MM


A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste

Referência 5P372448
Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 52
Design do punho Outro
Número de regulações 19
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Largura da mandíbula (mm) 52
Design do punho Outro
Número de regulações 19
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Transmissão de alavanca elevada para uma força de preensão forte. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Espessura da mandíbula (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da articulação (B3): 14,0mm- Espessura das pontas (B1): 8,0mm- Posições de ajuste: 19- Capacidades para porcas: Ø 2- Capacidades para porcas: 52mm

Números do artigo

Referência 5P372448
EAN 4003773080138
UBB 500641769723
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 05 250 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.