text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WRENCH 180MM


A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste

Referência 5Z468135
Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Design do punho Outro
Número de regulações 15
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Design do punho Outro
Número de regulações 15
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Transmissão de alavanca elevada para uma força de preensão forte. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Espessura da mandíbula (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da articulação (B3): 12,0mm- Espessura das pontas (B1): 5,0mm- Posições de ajuste: 15- Capacidades para porcas: Ø 112- Capacidades para porcas: 40mm

Números do artigo

Referência 5Z468135
EAN 4003773080121
UBB 500641769319
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 05 180 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.