text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINÇA PRECI.932 922206-120MM


Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxi

Referência K1140.922.206
Forma Direto
Antimagnético Sim
Niquelada Não
Comprimento (mm) 120
Pinça/pinça com mola Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma Direto
Antimagnético Sim
Niquelada Não
Comprimento (mm) 120
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 10
Type Precision Tweezer

Descrição

Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 0,25mm- Largura das pontas (B): 0,25 mm- Versão da ponta da pinça: ponta de agulha- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 22 06
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.