text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINÇA PRECI.930 923764-150MM


Pinças universais com cabos isolados para trabalhos em instalações eléctricas: segurança até 1000 V. Para uma vasta gama de requisitos e aplicações na indústria eletrónica. Antimagnética para evitar danos electromagnéticos. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 04). - Acabamento: angular 30°- Largura das pontas (A): 1mm- Largura das pontas (B): 1,3 mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica- Magnético: não magnetizável (80%)- Comportamento: isolado

Referência K1138.923.764
Isolado Sim
Forma Curvado
Niquelada Não
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Niquelada Não
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 35
Código pautal 8203200000
Type Precision Tweezer

Descrição

Pinças universais com cabos isolados para trabalhos em instalações eléctricas: segurança até 1000 V. Para uma vasta gama de requisitos e aplicações na indústria eletrónica. Antimagnética para evitar danos electromagnéticos. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. Também disponível em conjunto (92 00 04). - Acabamento: angular 30°- Largura das pontas (A): 1mm- Largura das pontas (B): 1,3 mm- Versão da ponta da pinça: sem corte- Resistente à corrosão: sim - Resistência a ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica- Magnético: não magnetizável (80%)- Comportamento: isolado

Números do artigo

Referência K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 37 64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.