Pinças de precisão
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
Alicates & pinças
Pinças
Pinças de precisão
K1124.926.443
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
KNIP PINÇA PREC.920 926443-120MM
Adiconar catálogo
Referência
K1124.926.443
Forma
Direto
Niquelada
Não
Comprimento (mm)
120
Pinça/pinça com mola
Sim
Largura da ponta (mm)
3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Direto
Niquelada
Não
Comprimento (mm)
120
Pinça/pinça com mola
Sim
Largura da ponta (mm)
3
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Peso por peça (g)
15
Type
Precision Tweezer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 1,2mm- Largura das pontas (B): 2,7mm- Versão da ponta da pinça: romba- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada ESD: não - Testada VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor
Números do artigo
Referência
K1124.926.443
EAN
4003773054917
UBB
500505987916
UNSPSC
27112105
Artigo do fabricante nr
92 64 43