text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Alicate combinado de ponta de agulha corte fácil graças à junta de alavanca elevada. utilização prática em trabalhos em espaços estreitos graças à cabeça estreita e mordentes pontiagudos (anti-torção). superfícies de pegar com contorno convexo especial de um lado para pegar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para o dia a dia. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. A ranhura fresada na zona de agarrar permite segurar e puxar peças pequenas como pregos, cavilhas e parafusos. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Referência 2V196573
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 154
Comprimento (mm) 145
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Peso 154
Comprimento (mm) 145
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Código do produto 82032000
Type VDE Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado de ponta de agulha corte fácil graças à junta de alavanca elevada. utilização prática em trabalhos em espaços estreitos graças à cabeça estreita e mordentes pontiagudos (anti-torção). superfícies de pegar com contorno convexo especial de um lado para pegar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para o dia a dia. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. A ranhura fresada na zona de agarrar permite segurar e puxar peças pequenas como pregos, cavilhas e parafusos. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 08 26 145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.