text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Alicate combinado de ponta de agulha Para todos os trabalhos comuns de instalação e reparação... Utilização prática em espaços estreitos, graças à cabeça fina e aos mordentes pontiagudos (anti-torção). Superfícies de pegar com um contorno convexo especial num dos lados, para agarrar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversific

Referência 0A204476
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Peso 148
Comprimento (mm) 145
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Peso 148
Comprimento (mm) 145
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 16 - 16
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Marca Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Descrição

Alicate combinado de ponta de agulha Para todos os trabalhos comuns de instalação e reparação... Utilização prática em espaços estreitos, graças à cabeça fina e aos mordentes pontiagudos (anti-torção). Superfícies de pegar com um contorno convexo especial num dos lados, para agarrar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para as deslocações. Corte fácil graças à junta de alavanca elevada. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²

Números do artigo

Referência 0A204476
EAN 4003773078975
UBB 500641738546
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 08 25 145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.