Alicate de bico redondo com gume de corte, maxilas redondas polidas com precisão e pontas finas e pontiagudas. Para agarrar e manipular fios finos, por exemplo, em trabalhos de joalharia. Ideal para actividades de corte e dobragem, também em eletrónica. Ideal para dobrar laços de arame. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,2mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2.0mm- Espessura das pontas (D1): 1,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 32,0mm- Largura da cabeça (W3): 13,5mm