Ferramenta de desmontagem
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
Alicates & pinças
Alicate de cabos & alicate de descarnar
Ferramenta de desmontagem
8R403817
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
KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93
Adiconar catálogo
Referência
8R403817
Secção longitudinal
Sim
Borda redonda
Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm)
8 - 13
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
0.2 - 4
Marca
Knipex
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção longitudinal
Sim
Borda redonda
Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm)
8 - 13
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
0.2 - 4
Marca
Knipex
Código pautal
82119200
Model
Ergostrip
Type
Universal Stripping Tool
Download como PDF
Imprimir
Descrição
KNIPEX ErgoStrip® para a decapagem rápida e precisa de todos os cabos de instalação redondos e à prova de humidade comuns (p. ex. cabo NYM 3 x 1,5 mm² até 5 x 2,5 mm²), cabos de dados (p. ex. par entrançado) e cabos coaxiais. Extremidades da ferramenta cónicas e estreitas para um melhor acesso em áreas confinadas. Dispositivo de decapagem para secções transversais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Inserção simplificada de fios individuais para decapagem através de cumes de localização. Com mola de abertura e dispositivo de bloqueio. Inserção fácil de cabo coaxial e de dados graças à ajuda de abertura. Conceção multicomponente com uma zona de plástico macio para uma utilização confortável e uma aderência segura. para esquerdinos. - Capacidade de descascar cabo redondo (diâmetro): Ø 8 - 13mm- Capacidade de descascar condutores e fios: 0,2 - 4,0mm²- Capacidades de desencapamento para cabo coaxial (diâmetro): Ø 4,8 - 7,5mm- Capacidade de decapagem de cabo de dados: CAT 5 - 7. Par trançado (UTP/STP)- Capacidades de decapagem: Ø 8,0 - 13,0mm
Números do artigo
Referência
8R403817
EAN
4003773082910
UBB
500700728842
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
16 95 02 SB