text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP END CUTTING NIPPER 280 MM 280 MM


Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar nós de malha de aço durante trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmet

Referência 7M419606
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Type End Cutting Nipper

Descrição

Cortador de pontas adequado para torcer e cortar fio de ligação. A forma da cabeça permite um movimento optimizado ao apertar nós de malha de aço durante trabalhos em betão armado. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,5mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 4,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Comprimento do fio de corte mm (C): 33mm

Números do artigo

Referência 7M419606
EAN 4003773077664
UBB 500513354901
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 68 01 280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.