text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTR. 3125-160MM


Alicate de ponta plana alicate de precisão para trabalhos de montagem, dobragem e ajuste muito exactos. Formato fino e ergonómico para trabalhos em locais de difícil acesso. Superfícies de pegar lisas e rectificadas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes com ângulo de 45°. - Espessura do mordente (junta) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 1.8mm

Referência K1031.520.160
Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 55
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 55
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Type Bent Nose Pliers

Descrição

Alicate de ponta plana alicate de precisão para trabalhos de montagem, dobragem e ajuste muito exactos. Formato fino e ergonómico para trabalhos em locais de difícil acesso. Superfícies de pegar lisas e rectificadas. Bordos cuidadosamente rebarbados. Mordentes com ângulo de 45°. - Espessura do mordente (junta) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 1.8mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 27,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 55,0mm- Largura da cabeça (W3): 16.0mm- Ângulo da cabeça: 45

Números do artigo

Referência K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 31 25 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.