Alicates corte diagonal isolados
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal isolados
4G321486
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
KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 250MM
Adiconar catálogo
Referência
4G321486
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Testado por VDE
Não
Marca
Knipex
Type
12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. O cortador diagonal de 250 mm de comprimento é adequado para condutores de cobre até 16 mm² e condutores de alumínio até 35 mm². A cabeça com um ângulo de 12° oferece espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fios de dureza média (diâmetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,0mm
Números do artigo
Referência
4G321486
EAN
4003773045021
UBB
500513354091
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
74 21 250