text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM


Alicate de precisão para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro

Referência 5P013817
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 9
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Type Precision Side Cutter

Descrição

Alicate de precisão para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte afiadas e rectificadas com precisão, com chanfros muito pequenos para cortes exactos em componentes electrónicos delicados, também disponível sem chanfro para cortes rentes. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cerca de 20% mais leve do que os alicates convencionais para eletrónica. Articulação aparafusada com superfícies de articulação cuidadosamente fabricadas para um movimento uniforme e de baixo atrito em toda a área de abertura. Mola dupla de funcionamento suave para uma abertura suave e uniforme. Cabos multi-componentes ergonomicamente optimizados. Mini-cabeça. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 0,6mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 1,4mm- Comprimento da mandíbula (B): 6,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura da cabeça (A): 9mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência 5P013817
EAN 4003773061595
UBB 500513352194
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 79 02 120 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.