text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTER 160MM


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de

Referência 6W528619
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização polivalente. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com aresta de corte alongada. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte fio duro (diâmetro): Ø 2,0 mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 6W528619
EAN 4003773080022
UBB 500641756100
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 05 160 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.