text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza

Referência 2P734091
Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Peso 202
Comprimento (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Com cortador de fio Sim
Peso 202
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Com pinça de corte diagonal Sim
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral de bico redondo com mordentes compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de pegar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da superfície de agarre (L4): 23,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Números do artigo

Referência 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 26 22 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.