text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução

Referência 0L367126
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 200
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 200
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 26 12 200 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.