text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. Bom manuseamento graças à posição favorável do punho, baixo peso, design compacto e punhos ergonómicos. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: terminais de fios isolados e não isolados- Capacidade em milímetros quadrados: 0,25 - 6,0mm²- Número de perfis de cravação: 5- AWG: 24 - 10

Referência 0Z531927
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.25 - 6
Gama AWG 23 - 10
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 220
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.25 - 6
Gama AWG 23 - 10
Marca Knipex
Código pautal 82032000
Type Crimping Pliers

Descrição

KNIPEX PreciForce® Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. Bom manuseamento graças à posição favorável do punho, baixo peso, design compacto e punhos ergonómicos. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: terminais de fios isolados e não isolados- Capacidade em milímetros quadrados: 0,25 - 6,0mm²- Número de perfis de cravação: 5- AWG: 24 - 10

Números do artigo

Referência 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 97 52 38
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.