text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com uma

Referência 1X703952
Aplicação Outro
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Com ferramenta Sim
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Outro
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Com ferramenta Sim
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box

Descrição

Conjunto de cravar Num MINI-systainer® TANOS (caixa de plástico sólido). Fecho T-Loc para utilização com uma só mão: abrir ou fechar o systainer® com uma volta e ligar a um segundo systainer®. Abertura quando ligado: acesso rápido e simples ao conteúdo sem desconectar. Dois encaixes de plástico empilháveis com 6 tabuleiros cada para conectores. Com uma variedade de conectores de cabo padrão. com alicate de cravar 97 22 240. systainer® é uma marca registada da TANOS GmbH. Conteúdo: 1 x 97 22 240 alicate de cravar KNIPEX (0,5 - 6,0 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Amarelo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, isolados Azul (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x conectores de topo KNIPEX, vermelho isolado (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x conectores de cabo KNIPEX, tipo olhal Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x ficha terminal de lâmina KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x ficha de borne de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x tomadas de borne de lâmina não isoladas KNIPEX 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x tomadas de borne de lâmina não isoladas KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x tomadas de borne de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x tomadas de borne de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x tomadas de borne de lâmina KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Números do artigo

Referência 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 90 25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.