text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CORTA CABOS 9536-250MM


Para cortar cabos Cu e Al, de fios únicos e múltiplos. Não adequado para arame de aço e cabos de aço. Gumes temperados com retificação de precisão. Corta liso e limpo sem esmagar. Manuseio monomanual por princípio de catraca. Baixa aplicação de força devido à elevada multiplicação. Acionamento de coroa dentada de duas marchas para um corte fácil. Manuseio simples por baixo peso de forma construtiva compacta – emprego também possível em condições de espaço estreito. Proteção de fixação evita danificações de esmagamento. Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo.

Referência K1163.630.250
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 32
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 240
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 250
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 32
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 240
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 250
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 555
Type Cable Cutter

Números do artigo

Referência K1163.630.250
EAN 4003773026884
UBB 240106094024
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 36 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.