text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CORTA CABOS 9531-280MM


Cortador de cabos pouca força manual necessária devido à relação de transmissão muito elevada. manuseamento simples devido ao peso reduzido e ao design compacto - pode ser utilizado mesmo em áreas confinadas. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos múltiplos entrançados, até Ø 22 mm (380 mm²). Não é adequado para fios de aço,

Referência K1163.132.280
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 52
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 280
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 52
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 280
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Marca Knipex
Peso por peça (g) 740
Type Cable Cutter

Descrição

Cortador de cabos pouca força manual necessária devido à relação de transmissão muito elevada. manuseamento simples devido ao peso reduzido e ao design compacto - pode ser utilizado mesmo em áreas confinadas. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos múltiplos entrançados, até Ø 22 mm (380 mm²). Não é adequado para fios de aço, cabos de aço e condutores de fios finos (altamente flexíveis). Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Funcionamento com uma mão através do princípio do roquete. Acionamento de catraca de duas fases para um corte fácil. Pega fixa com zona de apoio para pousar o alicate durante o corte. Adequado para cabo setorial de alumínio até 4 x 150 mm². Cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 380mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 52mm- MCM: 750

Números do artigo

Referência K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 31 280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.