Alicate de descarnar isolado
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
K1002.600.225
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
KNIP ALIC COMB. 02 0206-225MM
Adiconar catálogo
Referência
K1002.600.225
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Sim
Material
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
225
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Corte saliente
Sim
Material
Aço
Diâmetro da gama de tiras (mm)
3 - 3
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
25 - 25
Design do punho
Outro
Cobertura do punho
Outro
Forjado
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Knipex
Peso por peça (g)
380
Código pautal
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K1002.600.225
EAN
4003773010036
UBB
419102159243
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
02 06 225