text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS 125 MM


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox.

Referência 0A580029
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Abertura máxima das bochechas (mm) 27
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Abertura máxima das bochechas (mm) 27
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos do operador sejam entalados. - Posições de regulação: 13- Capacidade para rotor (Zoll): Ø 1 in- Capacidades para porcas: 27mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 29mm

Números do artigo

Referência 0A580029
EAN 4003773073949
UBB 500513348242
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 87 03 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.