text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos dos operadores sejam entalados. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Posições de regulação: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Referência 2S609346
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Marca Knipex
Código pautal 82032000
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Cobra® Premir o botão para ajustar a peça de trabalho. Ajuste fino para uma adaptação óptima a diferentes tamanhos de peças de trabalho e uma largura de punho confortável. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Proteção contra entalamento: evita que os dedos dos operadores sejam entalados. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção contra quedas. - Posições de regulação: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 87 02 250 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.