text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13

Referência 2B791568
Comprimento total (mm) 160
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 4.4
Marca Knipex
Código pautal 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 4.4
Marca Knipex
Código pautal 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Descrição

KNIPEX CoBolt® S Elevadíssima capacidade de corte num prático comprimento de 160 mm. Cabeça pequena e fina para uma excelente acessibilidade. Compacta e potente: corta parafusos, pregos, rebites, etc. Aresta de corte resistente, endurecida por indução, para arame fino e duro, parafusos e molas. Dureza do fio de corte aprox. 64 HRC. Menos esforço físico devido ao eficiente mecanismo de ação da alavanca. Sem deslizamento do material a cortar devido ao gume cortado a laser. Com superfície de agarrar por baixo da articulação para agarrar e puxar fios a partir de Ø 1,0 mm. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 5,3mm- Capacidades de corte fio médio duro (diâmetro): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,0mm

Números do artigo

Referência 2B791568
EAN 4003773082668
UBB 500700729428
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 71 01 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.