text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 185 MM

Referência 0V585693
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Marca Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Descrição

Alicate de precisão para anéis de pressão de trabalho pesado em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem deformação dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antideslizante nos cabos. com proteção contra dilatação excessiva (regulável por meio de batente). regulação por meio de parafuso sextavado. ideal para a produção em série, uma vez que a dilatação excessiva dos anéis é eficazmente evitada.

Números do artigo

Referência 0V585693
EAN 4003773073901
UBB 500513346428
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 31 A2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.