text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 170 MM


Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e sólidas. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Referência 2Q483878
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 170
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 170
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e sólidas. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Números do artigo

Referência 2Q483878
EAN 4003773022893
UBB 500513346188
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 21 J21
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.