text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8807-300MM


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: posicionamento de ajuste de 9 nós para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peç

Referência K1088.700.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Design do punho 2 componentes
Número de regulações 9
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 605
Type VDE Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: posicionamento de ajuste de 9 nós para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 07 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.