text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8807-250MM


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: posicionamento de ajuste de 9 nós para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm- VDE testado: sim

Article number K1088.700.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Packed per 1

Specifications

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Número de regulações 9
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 385
Código pautal 8204120000
Type VDE Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: posicionamento de ajuste de 9 nós para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm- VDE testado: sim

Article numbers

Article number K1088.700.250
EAN 4003773019343
UBB 419187203056
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  88 07 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.