text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8801-300MM


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e

Referência K1088.100.300
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Número de regulações 9
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 60
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 545.13
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de união. mais rendimento e conforto em comparação com alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. A proteção contra entalamento evita que os dedos dos operadores sejam entalados. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para porcas: 60mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 70mm

Números do artigo

Referência K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 01 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.