text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CAIXA 0021 1000V 7PCS


Caixa de ferramentas RED Electric Set 2 Caixa de plástico de alta qualidade, versátil e resistente a choques. Inserção de espuma com estrutura em favo de mel para equipamento variável. Dimensões exteriores (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. Todos os alicates e chaves de fendas, exceto o alicate da bomba de água, testados por VDE de acordo com a norma DIN EN/IEC 60900. Conteúdo: 1 x 03 06 180 alicate de combinação Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 alicate de bomba de água Knipex Alligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 alicate de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicate de bico de cegonha) (200 mm), 1 x 006100 Chaves de fendas Wera para parafusos de fenda 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Chaves de fendas Wera para parafusos Phillips® de fenda cruzada 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Chaves de fendas Wera para parafusos de fenda 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Referência K1392.002.115
Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas 1
Número total de ferramentas 7
Número de alicates 4
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1530
Código pautal 82055980
Type Tool Set

Descrição

Caixa de ferramentas RED Electric Set 2 Caixa de plástico de alta qualidade, versátil e resistente a choques. Inserção de espuma com estrutura em favo de mel para equipamento variável. Dimensões exteriores (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. Todos os alicates e chaves de fendas, exceto o alicate da bomba de água, testados por VDE de acordo com a norma DIN EN/IEC 60900. Conteúdo: 1 x 03 06 180 alicate de combinação Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 alicate de bomba de água Knipex Alligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 alicate de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 alicate de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicate de bico de cegonha) (200 mm), 1 x 006100 Chaves de fendas Wera para parafusos de fenda 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Chaves de fendas Wera para parafusos Phillips® de fenda cruzada 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Chaves de fendas Wera para parafusos de fenda 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Números do artigo

Referência K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Artigo do fabricante nr 00 21 15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.