text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Cortador de cabos Para condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos - também com bainha de borracha dura ou de plástico. Não é adequado para fios de aço, cabos de aço e condutores de fios finos (altamente flexíveis). Também adequado para cabos com reforço de bainha de ferro. Pouca força manual necessária para o corte devido à

Referência 7P914885
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 60
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 740
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 630
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 60
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 740
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 630
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Com função de decapagem Sim
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descrição

Cortador de cabos Para condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos - também com bainha de borracha dura ou de plástico. Não é adequado para fios de aço, cabos de aço e condutores de fios finos (altamente flexíveis). Também adequado para cabos com reforço de bainha de ferro. Pouca força manual necessária para o corte devido à óptima relação de transmissão. Elevada capacidade de corte devido ao funcionamento com duas mãos e à ação de roquete. A lâmina pode ser aberta em qualquer posição de corte. Comprimento do punho com ajuste de múltiplas posições de 400 - 610 mm (comprimento de transporte curto, adaptação individual às condições de trabalho). comprimento da ferramenta: 600 - 810 mm. peso apenas aprox. 3820 g. - Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 740mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 60mm- MCM: 1.400

Números do artigo

Referência 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 95 32 060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.