text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CABLE CUTTER VDE 185 MM

Numer artykułu 1G294644
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 60
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 600
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 320
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 60
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 600
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 320
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82033000
Type Cable Shear

Numery artykułów

Numer artykułu 1G294644
EAN 4003773075189
UBB 500513343458
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 95 36 320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.