text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 11 1102-160MM


Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário de fio sólido ou entrançado com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Numero articolo K1011.200.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány AWG 7 - 7 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Confezionato per 1

Specifiche

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány AWG 7 - 7 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8203200000
Type Polished Insulation Stripper

Descrizione

Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário de fio sólido ou entrançado com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5,0mm- AWG: 8

Numeri di articolo

Numero articolo K1011.200.160
EAN 4003773023180
UBB 419187010246
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  11 02 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.