text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR XL PIPE WRENCH 400 MM


KNIPEX Alligator® XL O modelo clássico, agora também com 400 mm de comprimento. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequado para trabalhos no exterior. Bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho reduzido da cabeça e da área da junta. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Superfícies de ap

Referência 9X608903
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Abertura máxima das bochechas (mm) 95
Número de regulações 9
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Abertura máxima das bochechas (mm) 95
Número de regulações 9
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® XL O modelo clássico, agora também com 400 mm de comprimento. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequado para trabalhos no exterior. Bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho reduzido da cabeça e da área da junta. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Superfícies de aperto com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e aperto estável. Auto-bloqueio em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Design de articulação em caixa para uma elevada estabilidade devido à guia dupla. Mecanismo de regulação robusto, insensível à sujidade, fácil de limpar, particularmente adequado para trabalhos no exterior. Posicionamento de ajuste de 11 ranhuras com uma capacidade de agarrar até 3 1/2, ajuste optimizado à peça de trabalho e posição de pega fácil de utilizar. - Posições de regulação: 11- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 3 1/2pol- Capacidades para porcas: 95mm- Capacidades para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 90mm

Números do artigo

Referência 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 88 01 400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.