text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIICATE RED.PL 2502-140MM


Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e afiladas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de agarrar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15mm

Referência K1025.200.140
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 90
Código pautal 8203200000
Type Radio Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e afiladas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de agarrar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15mm

Números do artigo

Referência K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 25 02 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.