text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALIICATE RED.PL 2501-140MM


Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e afiladas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de agarrar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15mm

Položka č. K1025.100.140
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Ambalat la 1

technické údaje

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 140
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 89.33
Código pautal 8203200000
Type Radio Pliers

Popis

Alicate de corte lateral Snipe Nose meio-redondo, mandíbulas longas e afiladas. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas fáceis e semi-difíceis de alcançar. Superfícies de agarrar serrilhadas. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 1,6mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2.0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15mm

Čísla materiálu

Položka č. K1025.100.140
EAN 4003773033158
UBB 419100383266
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 25 01 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.