text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PRES. 4104-250MM


Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca basculante. Capacidade máxima de corte de arame de dureza média Ø 3,0 mm. - Largura de aperto redonda: 40mm- Largura d

Referência K1041.400.250
Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 40
Marca Knipex
Peso por peça (g) 510
Type Grip Pliers
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 40
Marca Knipex
Peso por peça (g) 510
Type Grip Pliers

Descrição

Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca basculante. Capacidade máxima de corte de arame de dureza média Ø 3,0 mm. - Largura de aperto redonda: 40mm- Largura de aperto quadrada: 20mm- Largura de aperto hexagonal: 30mm

Números do artigo

Referência K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 41 04 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.