text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONTAS 3891-200MM


Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes angulares de 45°, semi-redondos e compridos, também adequados para agarrar velas de ignição e componentes redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura da ponta (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3):

Referência K1038.190.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 170
Type Mechanics Pliers

Descrição

Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes angulares de 45°, semi-redondos e compridos, também adequados para agarrar velas de ignição e componentes redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura da ponta (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm- Ângulo da cabeça: 45

Números do artigo

Referência K1038.190.200
EAN 4003773017219
UBB 240100028978
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 38 91 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.