text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONTAS 3825-200MM


Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes semi-redondos com ângulo de 40°. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm- Ângulo d

Referência K1038.520.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 3
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 190
Type Mechanics Pliers

Descrição

Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes semi-redondos com ângulo de 40°. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm- Ângulo da cabeça: 40

Números do artigo

Referência K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 38 25 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.