text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONTAS 3821-200MM


Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes em ângulo de 40°, meio redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm- Ângulo d

Referência K1038.120.200
Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 170
Type Mechanics Pliers

Descrição

Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. Mordentes em ângulo de 40°, meio redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm- Ângulo da cabeça: 40

Números do artigo

Referência K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 38 21 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.