text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3036-160MM


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 5,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 41,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Referência K1030.630.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Type Long Nose Pliers

Descrição

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 5,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 41,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Números do artigo

Referência K1030.630.160
EAN 4003773002123
UBB 419100151184
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 36 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.