text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3025-140MM


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e semi-redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Numer artykułu K1030.520.140
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Opis

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e semi-redondos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 8,0mm- Largura das pontas (W4): 2,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 42,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 25 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.