text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3021-160MM


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes compridos e semi-redondos. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 50,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,

Referência K1030.120.160
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 120
Type Long Nose Pliers

Descrição

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes compridos e semi-redondos. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 50,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 21 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.