text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3016-160MM


Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Referência K1030.610.160
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 140
Type VDE Long Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.610.160
EAN 4003773001904
UBB 419100131137
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 16 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.