text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3015-160MM


O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Referência K1030.510.160
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 140
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

O alicate de bico longo é resistente ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 15 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.