text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT30 3011-160MM


Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Referência K1030.110.160
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 160
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 110
Código pautal 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico comprido para trabalhos pesados e resistentes ao desgaste. Adequado para agarrar em locais de fácil acesso. Mordentes longos e trapezoidais. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 5,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 46,5mm- Largura da cabeça (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 11 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.