text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT28 2801-200MM


Alicate de ponta de agulha de longo alcance especialmente adequado para trabalhos de preensão e montagem com um maior poder de preensão. Ideal para trabalhos em espaços reduzidos, por exemplo, em caixas de distribuição estreitas e profundas. Superfícies de pegar serrilhadas. Mordentes planos e largos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 10,5mm-

Referência K1028.100.200
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 200
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 33
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 200
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 33
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 190
Type Nose Pliers

Descrição

Alicate de ponta de agulha de longo alcance especialmente adequado para trabalhos de preensão e montagem com um maior poder de preensão. Ideal para trabalhos em espaços reduzidos, por exemplo, em caixas de distribuição estreitas e profundas. Superfícies de pegar serrilhadas. Mordentes planos e largos. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 10,5mm- Largura das pontas (W4): 4.0mm- Espessura das pontas (T2): 10,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 33,0mm- Largura da cabeça (W3): 13.5mm

Números do artigo

Referência K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 28 01 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.